※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B10CN 鉛カット 10Kスイングチェッキ 大和バルブ 36785524 B10CN 鉛カット 10Kスイングチェッキ 大和バルブ 36785524

鉛カット 10Kスイングチェッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36785524 品番 B10CN
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 寸法L(mm)80 寸法H(mm)46 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 バルブ種類スイングチェッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする