VHB2 600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ レバー式 接続Rc ストレート 36785962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHB2 600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ 36785962 VHB2 600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ 36785962

600型 黄銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード36785962 品番VHB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,430
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 種別ボールバルブ 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)79 寸法H(mm)59.3 寸法D(mm)115 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体油・空気・水 口径タイプフルボア 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7 ハンドル形状レバー式 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3604BD 材質(スピンドル)C3604BD 素材青銅 呼び圧力600型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36785962 VHB2 17047765 VHB3 600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ 600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ 1個 4,498 税込4,948 メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする