※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
注文コード
36785971
品番
VHB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,290
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
種別
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
寸法L(mm)
86
寸法H(mm)
64.5
寸法D(mm)
115
材質(シート)
PTFE
接続
Rc
使用流体
油・空気・水
口径タイプ
フルボア
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状
レバー式
材質(フタ)
C3771BE
材質(弁体)
C3604BD
材質(スピンドル)
C3604BD
素材
青銅
呼び圧力
600型
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36785971
VHB2
17047774
VHB3
600型 黄銅製ボールバルブ
大和バルブ
1個
¥
7,198
税込
¥
7,918
メーカー後継品