インバーター impulse 120W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36786163 品番IP-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。
軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単!
スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!

入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100(矩形波) 質量(g)約250 最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300 定格出力(W)120 冷却方式冷却ファン付 コンセント出力1コンセント 出力周波数(Hz)55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47 コード長さ(cm)約65 ヒューズ20A(本体内蔵)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36786163
2015-10-28
用途:
社用車移動中の充電
その他業種

電力安定性あり。
他メーカでは出力が不安定でPCに省電力警告が発生しわずらわしい思いがあったがこれは無い

空冷ファンの音がうるさい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする