ル-155N-1 バインダーノート(カラーパレット) コクヨ 36791361

ル-155N-1 バインダーノート(カラーパレット) コクヨ 36791361
ル-155N-1 バインダーノート(カラーパレット) コクヨ 36791361
ル-155N-1 バインダーノート(カラーパレット) コクヨ 36791361
ル-155N-1 バインダーノート(カラーパレット) コクヨ 36791361
ル-155N-1 バインダーノート(カラーパレット) コクヨ 36791361
ル-155N-1 バインダーノート(カラーパレット) コクヨ 36791361
ル-155N-1 バインダーノート(カラーパレット) コクヨ 36791361

バインダーノート(カラーパレット)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード36791361品番ル-155N-1
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

表紙には光沢感のあるポリエステル素材を採用しています。スタンダードでベーシックなカラーラインアップです。布貼り表紙で中身充実のお手ごろ価格です。

ブラック付属品中紙20枚・インデックス・ラミネート見出し用紙5枚サイズA4タテタイプタテ型種類多穴リングファイル背幅(mm)27穴数30最大収納枚数(枚)100材質(表紙)外形寸法(幅W×高さH)(mm)244×311表紙仕様布貼り
注意
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)75g/m2・0.10mm使用時の数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36791377
2024-06-19
用途: セミナーのテキスト
サービス業

少し高級感もあり、とても気に入っています!
ちょっと重いけど、汚れても洗えるというのが気に入ってます。

対象商品 : 36791404
2022-06-09
用途: 書類整理
建設業・工事業

しっかりしたファイルで色合いの良いものを探していました。いい感じです。

対象商品 : 00373686
2019-11-12
用途: 目標実現NOTE=日誌
[社]至福の家普及協会サービス業

ほぼ100%満足。
近いうちに30冊程度追加注文の予定。

対象商品 : 36791361
2018-08-25
用途: お客様に事例を紹介する際のファイルとして使用しています。
株式会社ブリッジコンテンツサービス業

布貼りで高級感がるものが以外に少なく、これは角も補強があって気に入っています。他のカラーの納期がかかるのが残念です。

対象商品 : 36791361
2018-02-18
用途: 書類の保管
個人のお客様

しっかりした商品で、見た目も良いです。
大事な書類を保管する為に購入しました。

対象商品 : 36791361
2015-03-11
用途: 自分のファイル整理

普通に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする