バインダーノート

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 36791447 品番 ル-311N-3
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表紙には光沢感のあるポリエステル素材を採用しています。スタンダードでベーシックなカラーラインアップです。布貼り表紙で中身充実のお手ごろ価格です。

ネイビーブルー 付属品中紙20枚・インデックス・ラミネート見出し用紙5枚 サイズB5タテ タイプタテ型 種類多穴リングファイル 背幅(mm)27 穴数26 最大収納枚数(枚)100 材質(表紙) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)215×272 表紙仕様布貼り
注意
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)75g/m2・0.10mm使用時の数値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
オフィスで
有限会社中村隆彦ダンススタジオ 様 (サービス業)

リーズナブルな値段なので、気軽に購入し便利に使用しております。

対象商品:
00373722
2023-10-27
用途:
事務
東北産業有限会社 様

こちらの布製のバインダー売ってるところなくて、しかも安くて助かりました。

対象商品:
00373722
2023-08-28
用途:
書類のファイリング

オレンジ色のファイルが他店より安ったので購入しました。プラスチックではなく、布張りでしっかりした作りで重宝しそうです。

対象商品:
36791456
2023-02-08
用途:
学習用
教育・研究機関

これまで他のサイトで購入していましたが こちらの価格が安かったため購入先を切り替えました。品物そのものの品質は文句なしです。

対象商品:
00373695
2022-03-01
用途:
社内書類管理
有限会社 福田家 様 (飲食業)

BROWNを購入しました。
シンプルなデザインで素敵です。

対象商品:
36791474
2022-02-24
用途:
新しい加工機のマニュアル用
株式会社大前製作所 様

オシャレな素材でびっくりしました!
仕事のモチベーションが上がりそうです(笑)
お値段がもう少し下がれば満足です。

対象商品:
00373695
2021-01-11
用途:
調理用資料の保存
電気・ガス・熱供給・水道業

色別の分類シートが付いているので、資料の整理がしやすいです。外見が安っぽく見えないので、色違いでまた購入したくなりますが、外ラベルがついていないのが少し残念です。

対象商品:
36791456
2020-12-04
用途:
B5の26穴の用紙を綴じるのに使用
株式会社松村鉄工所 様

しっかりとした作りで色もちょうどよい区別ができてよいが、背表紙に
タイトルが表示または書けないのを改善点だと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする