画像準備中

エクストリームパワー HB4

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード36791867 品番9006XPS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大10m〜25mより遠くを照らす。
ECE基準(欧州統一品質基準)・DOT基準(米国運輸省規定安全基準)適合。
紫外線をカットする石英ガラスを使用し、樹脂レンズにも装着可能。
ファッション性を備えたクローム加工を細部に採用。
リレーハーネス不要。
車検対応。

タイプHB4 定格電力(W)55 定格電圧(V)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36791867
2014-04-19
用途:
Y12ウイングロードに使用

今はやりの白い光ではなく普通のハロゲン色です、先の方を照らし、明るさのムラも少なく見やすいです、どこのメーカかわからない安価な商品もありますが、さすが一流メーカの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする