12071SVB2 シルバーヴィジョンバルブ フィリップス 36791937

12071SVB2 シルバーヴィジョンバルブ フィリップス 36791937 12071SVB2 シルバーヴィジョンバルブ フィリップス 36791937 12071SVB2 シルバーヴィジョンバルブ フィリップス 36791937

シルバーヴィジョンバルブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード36791937 品番12071SVB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フィリップス独自の多層膜コーティングにより、シルバー色のバルブが点灯時には鮮やかなアンバー(オレンジ)色に点灯。
クリアレンズをよりスタイリッシュにドレスアップ。
アンバーバルブと交換するだけの簡単装着。
車検対応。

用途フロント・リア用ウィンカー球(ウェッジ) タイプWY21W(T20) 定格電力(W)21 定格電圧(V)12 口金WX3×16d ガラス球形式T20
注意
※クリアレンズウィンカー(アンバーバルブ装着車)専用です。クリアバルブ装着車には口金形状が異なるため、装着できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36791921
2018-01-11
用途:
ウインカー

クロームの物に比べ暗くなりにくいように思う。同じ物を使っていたが約16年持った。左右ともほぼ同時期に切れたので商品のばらつきは少ないと思う

対象商品:
36791937
2015-04-24
用途:
ウインカーの交換

乗用車のリアウインカーだけオレンジ色だったので、気になっていたのですが、見た目これですべてクリアになりました。
この手のステルスバルブ(メッキバルブ)は、メッキが濃いと点灯した時に暗くなるので、この商品ぐらいの濃さでオレンジも目立たず丁度良かったです。
他の人も書いていますが、カテゴリーがバラバラでなんとかしてほしいです。
この商品(36791937)は自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > トラック用交換電球 >
レイブリック(39307021)やPIAA(75316211)は自動車・トラック用品 > 電装・ハーネス > 交換用電球 >
キジマ(36693675)は、バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > 交換用電球 >

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36791937
2013-09-16
用途:
自動車のドレスアップ

この商品および同シリーズは一般的な自家用車を対象としたドレスアップアイテムであるのに、何故トラック用品のカテゴリーに配置されているのか理解出来ません。この商品群は電装・ハーネスのカテゴリーに配置されるのが適切かと思いますので、改善を要望します。商品自体には大変満足しております。

対象商品:
36791946
2013-09-30
用途:
ドアミラーウィンカーのランプに使用

点灯するとオレンジに輝きおしゃれ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする