※使用例

PK20 ペール缶スタンド ダイヤ精工 36792262 PK20 ペール缶スタンド ダイヤ精工 36792262

ペール缶スタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36792262 品番 PK20
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。
缶のセットはワンタッチでできます。
給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。

本数1本 付属品ポリ蛇口付 仕様1段式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×460×940 角度(°)(転倒)58 キャスター 質量(kg)4.35 TKG品番(2017)6-1218-0501 TKG品番7-1276-0401 適合容器ペール缶 用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に トラスコ品番331-8826 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36792271
2016-06-06
用途:
エンジンオイル保管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2段式のペール缶スタンドは数少なく、物によっては弱い作りの物もあるが、こちらの製品はその点は問題無いように感じている。
ペール缶をスタンドに固定するL棒の様な構造もあり、傾けた際の落下防止も可能で安全に使用できる。
ただし、ペール缶を傾けてジョッキ等に注ぐ時は、上段は問題無く使用できるが、下段はペール缶から大き目なジョッキに注ぐ際に、ペール缶の中身が少なくなると傾き角度がきつくなりスタンドから缶を外して直接注がないと厳しい状態となる。スタンドの足があと10センチでも高ければべスト。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする