※使用例

KK18 一斗缶スタンド ダイヤ精工 36792287 KK18 一斗缶スタンド ダイヤ精工 36792287

一斗缶スタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36792287 品番 KK18
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。
缶のセットはワンタッチでできます。
給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。

用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 トラスコ品番331-6114 質量(kg)4.35 角度(°)(転倒)58 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×460×940 本数1本 危険物の類別非危険物 TKG品番7-1276-0501 TKG品番(2017)6-1218-0601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36792296
2017-04-11
用途:
溶剤を計量ジョッキに注ぐ時
製造業

接合部の溶接が甘く、目につくほどの凹凸がある。
また360度全面接合部を溶接してるようだが、一部抜けがあり溶接漏れの穴が開いているような個所も見受けられた。
使用上は問題ないが、せっかく購入した商品がこのような状態では面白くない。精密の精の字がついたメーカーとしては大変お粗末。
改善を強く求める。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする