曜日別特売
TH-508-OT-BKR-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793314

 

TH-508-OT-BKR-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793314
TH-508-OT-BKR-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793314
TH-508-OT-BKR-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793314
TH-508-OT-BKR-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793314
TH-508-OT-BKR-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793314
TH-508-OT-BKR-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793314
TH-508-OT-BKR-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793314
TH-508-OT-BKR-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793314

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
サイズL
腿バックルワンタッチ
内容量1セット注文コード36793314品番TH-508-OT-BKR-L-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥26,091販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる

サイズL仕様胴ベルト50mm幅着脱可能黒/赤質量(g)約1050ベルト幅(mm)45、胸:30バックル腿ベルト:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45アズワン品番64-9308-61ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36793305
2021-10-28
用途: プラント建設工事
稲葉EアンドF電気・ガス・熱供給・水道業

軽くてつけててもあまり気のならない気がします。また足の周りも絡みにくい気がします。
腰ベルト取付治具が標準されているとありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 36793305
2022-02-04
用途: 建設現場
建設業・工事業

納期が早くてよかった。装着感は問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする