特長画像1

TH-510-OT-BL4-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793366 TH-510-OT-BL4-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793366 TH-510-OT-BL4-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793366 TH-510-OT-BL4-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 36793366

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36793366 品番 TH-510-OT-BL4-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥19,633 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト

サイズM 仕様胴ベルト無し 質量(g)約830 ベルト幅(mm)45 バックル腿ベルト:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-9308-53 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36793384
2023-08-08
用途:
高所作業
松田工芸 様 (建設業・工事業)

シンプルで使い易いのですが、やっぱり太もも型と違って「コマネチ」型なので
〇〇たまが若干痛いというか、、、痛くはないんだけど変な感じです。
一たび墜落すればその後の人生は絶望でしょう。まぁ、命には代えられないけどね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする