ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36793567
品番
THL-NV93SV-33-130KG対応型-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200〜1300、伸長時:1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
色
黒
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
最大使用荷重(kg)
130
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種