ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36793576
品番
THL-2-NV93SV-21KS-2R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200〜1300、伸長時:1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1265
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種