ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M
注文コード
36793759
品番
TB-SAF-593-BLK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ベルト色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
墜落制止用器具 胴ベルト型
モノタロウ
¥
7,498
¥
8,248
税込
ランヤード(長さ)(mm)
1700
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
サイズ
M
色
黒
質量(g)
約895
種類
ロープ式
バックル
パススルー
フック
FS-93(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け