胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM ベルト色Y(黄色) 注文コード36793813 品番TB-SAF-593-Y-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はサイズ・ベルト色など8種類から選べます 他の種類を見る

ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。

ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 サイズM 質量(g)約895 種類ロープ式 ベルト色Y(黄色) バックルスライドバックル(軽量) フックFS-93(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36793768
2021-01-12
用途:
高所作業
J.K.クリーンサービス 様 (サービス業)

藤井電工の製品は信頼できる
買って良かったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする