Nつま〜る

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)660 長さ(mm)82(口形状) 注文コード36794432 品番直口18mm(標準長さ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は全長・長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。

用途
間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)61(円筒) 長さ(mm)82(口形状) 幅(mm)18(口形状) 質量(kg)0.76 筒長(mm)425(円筒) 曲り角度ストレート ストローク容積(L)0.9 全長(mm)660 仕様作業可能な材料/1:3モルタル等 トラスコ品番309-1473

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36794432
2025-10-29
用途:
モルタルトロ詰め
建設業・工事業

新築現場でSDのモルタルトロ詰めに使いました。問題なく使えました。掃除はキッチリしないと後でモルタルが固まって使えなくなるので注意して下さいね。出来れば油もつけた方がいいですね。

対象商品:
10105261
2022-02-12
用途:
グラウトの流し込みに使いました。
不動産業

鉄骨柱内部へのグラウト注入に使いました。
使えました。

対象商品:
10105261
2019-11-09
用途:
リフォーム
秦 様 (その他業種)

腐った部分を取り除いた、玄関枠の下部隙間にモルタルを注入することができました。
商品の先端が交換できたらよいとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
36794423
2018-10-03
用途:
ブロック塀のひび割れ補修
サービス業

ノズルサイズが多様な対象モルタルひび割れに巧くできなかった。
これも、いくつかアタッチメント取付で解決出来れば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10105261
2017-12-21
用途:
アンカー設置
製造業

コンクリートを削孔後、ボルトアンカーを固定する為、無収縮モルタルを充填する作業に使用した。垂れないないのが良い。

対象商品:
36794432
2018-02-22
用途:
石垣補修
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

商品性能としては全く問題ない商品。
しかし、練ったコンクリ−トが硬いと出にくいのと、非常に力を使い疲れる。

3人が参考にしています
対象商品:
10105243
2010-03-07
用途:
柱の基礎の型枠にモルタル注入
田中農林 様

少し高い気はするが、PAT.PENDだけあって実に良い。そこら辺にモルタルをこぼさず注入。

1人が参考にしています
対象商品:
10105277
2018-04-16
用途:
構造物の目地
MAJOR 様 (建設業・工事業)

かなり柔らかいモルタルを使い 何度も吸い上げましたが、結果 手の方が早いということになりました。1回試しただけで 使用していません。ホームセンターに類似品が3、990円で並んでました。これも結果論です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする