※使用例
エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
液出し口付スタンド No.10用 キャスター付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794556
品番
D45-301
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
キャスター付なので移動も楽にできます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等の環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス304
寸法(mm)
252(245)×252(245)×400(370)、カット面:130×130
キャスター
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません