エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794793
品番
C82-F10
参考基準価格(税別)
¥90,900
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SKC-14
材質
ステンレス304
寸法(mm)
470×420×805(水平・470)
有効内寸(mm)
305×325×295
適合容器
バッグインコンテナー
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません