エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
ステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794809
品番
C82-710
参考基準価格(税別)
¥90,900
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
バッグインボックスを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインボックスを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SKC-10
材質
ステンレス304
寸法(mm)
470×420×805(水平・525)
適合容器
バッグインボックス
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません