パイオラン(TM)テープ 標示テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード36794816 品番H-06-PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラスコ品番305-8247 文字内容ペンキ塗りたて 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm[gf])6[600]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36794816
2023-07-16
用途:
塗装現場

粘着剤付きで便利です。
もう少し価格が下がるか、巻きを多くして欲しい。
若干コスパが悪い

対象商品:
36794816
2014-05-08
用途:
注意表示

他の現場で使っているのを見て購入しました。目立つし張りやすいので満足してます。需要が増えれば、価格も下がるでしょうか。。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする