※使用例
エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
ステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794836
品番
OT8-710
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
卓上に置いて使用できる高さです。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、浅型段ボールやバックインボックスを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SKCT010
材質
ステンレス304
寸法(mm)
460(360)×410×570(505)
キャスター
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
適合容器
バッグインコンテナー
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません