エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
ステンレス製缶スタンド 扁平缶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794879
品番
183-H20
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
ステンレス製の扁平缶用スタンドです。
ハンドル部分を前に倒すことで扁平缶の重たい液体を楽に注ぐことが出来ます。
用途
重たい扁平缶の液体を楽に注ぐことが出来、床面に容器を置くことがないので保管も安心です。
厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SKC-17 #20用
材質
ステンレス
寸法(mm)
360(240)×425(320)×860(415)
有効内寸(mm)
200×360×385
適合容器
扁平缶
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません