※使用例
エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー キャスター付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36794888
品番
181-F20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
キャスター付なので移動にも便利です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)
420×415×805(460)
材質
ステンレス304
キャスター
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
仕様
SK-14 #20用
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36794888
181-F20
36794906
C82-F20
ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー用 キャスター付
エム・あい
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)