SC-11 PCL RA KP ヘルメット クリアバイザータイプ ミドリ安全 36794931

SC-11 PCL RA KP ヘルメット クリアバイザータイプ ミドリ安全 36794931 SC-11 PCL RA KP ヘルメット クリアバイザータイプ ミドリ安全 36794931

ヘルメット クリアバイザータイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36794931 品番SC-11 PCL RA KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クリアなベンド&ショートバイザーが上方視界を向上させ、精悍なスタイルを演出します。
脱げ防止機構でより安全です。
後頭部の保護範囲を拡張した後頭部保護形状を採用しました。
ベストポジション機構でヘルメットのかぶり深さと前後位置を調整します。
ヘッドバンドには、サイズ調整がワンタッチで、着帽後の密着性と安定性も向上させるジャストフィット形状のRAバンドを搭載しています。
レインガードで雨天時の作業でも襟元への雨だれがありません。
汗止め素材には速乾性と制菌性の高いポリエステルを採用しました。

仕様
レインガード付
衝撃吸収ライナー付
M型ワンタッチアゴバンド
脱げ防止機構
国家検定合格品
長さ(mm)282 幅(mm)222 高さ(mm)162 用途一般作業、電気作業用 トラスコ品番298-2854 材質ポリカーボネート ホワイト/スモーク 質量(g)450 種類アメリカン 内装FP-2Q、RA 衝撃吸収ライナーあり ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36794931
2021-07-27
用途:
高所作業
有限会社北陸相互通信 様

以前使って取りかえしました、軽くて使い勝手がいいです。

対象商品:
36794913
2016-10-28
用途:
ダクト工事
建設業・工事業

つばがクリア担っているので見やすい

1人が参考にしています
対象商品:
36794913
2013-05-19
用途:
電気保守点検

・使用感は深さがあってフィット感は良好です。調整も可能です。
 ただ、ブルーを期待してたのに水色でした。中途半端な色で驚きました。
 写真とはイメージが違います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
画像についてイメージ違ったとの事、大変申し訳ございませんでした。画像差替えを検討致します。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする