MP型ヘルメット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36794956 品番SC-MB KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

脱げ防止機構でより安全です。
ベストポジション機構でヘルメットのかぶり深さと前後位置を調整します。
ヘッドバンドには、着帽後の密着性と安定性を向上させるジャストフィットバンドを搭載しています。
汗止め素材には速乾性と制菌性の高いポリエステルを採用しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
M型ワンタッチアゴバンド
脱げ防止機構
衝撃吸収ライナー付
国家検定合格品
適合頭囲(cm)55〜62 用途一般作業、電気作業用 トラスコ品番298-2951 材質ABS 長さ(mm)260 幅(mm)220 イエロー 高さ(mm)150 質量(g)400 種類MP型 衝撃吸収ライナーあり ひもタイプワンタッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07077935
2023-05-13
用途:
防災用品として
その他業種

防災用品として購入しました。軽くてシンプルなデザイン、置き場所にも困らない大きさです。価格も安いので、家族の人数分、購入しようと思います。

対象商品:
07077935
2022-11-20
用途:
フォークリフト作業
製造業

フォークリフトの作業で使用の為、購入しました。ほどよく安くミドリ安全用品なので安心して購入しました。

対象商品:
07077935
2022-11-17
用途:
フォークリフト作業
製造業

フォークリフトの作業で使用の為、購入しました。ほどよく安くミドリ安全用品なので安心して購入しました。

対象商品:
07077935
2022-07-14
用途:
高所作業時の安全確保

庭木の手入れ、雨どいの掃除(落ち葉が入る)など、高所作業時の頭の保護に使用しています。品質に問題なし。

対象商品:
07077935
2019-10-11
用途:
工場内
製造業

安い価格で購入できました。安全上問題ないです。かぶりやすさには、ややフィット感が悪いかな。低価格なのでこんなもんでしょう。

対象商品:
07077935
2019-06-20
用途:
工場入場時、軽作業時
卸売・小売業

コスパに優れたヘルメットより少し割高ではあるが、使い心地は流石ミドリ安全と思わせる物です。作業時、ヘルメットがズレることがなく作業に集中できます。

対象商品:
07077935
2019-04-12
用途:
工場清掃
大富士製茶有限会社 様 (農・林・水産業)

暗く狭い場所が多いので、良くぶつかります。で助かります。

対象商品:
07077935
2015-08-02
用途:
作業用
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

アメリカンタイプよりも元々はこっちのタイプの方が馴染みがあるのでこちらにしました。

ですがヘッドライトなどが取れやすい事が判明
ちょっと残念でしたが 物自体は悪くないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする