D-3PO 自転車屋さんのポンチョ MARUTO(大久保製作所) 36795166

 

D-3PO 自転車屋さんのポンチョ MARUTO(大久保製作所) 36795166 D-3PO 自転車屋さんのポンチョ MARUTO(大久保製作所) 36795166

自転車屋さんのポンチョ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36795166 品番D-3PO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

撥水・止水・防水加工。水をはじき防水性を高めます。(ミシン目に止水テープ加工)
二重ラップ構造。風雨の浸入を防ぎ、マジックテープでエリ首の調節も簡単。
反射ライン付。ライトなどに反射するので夜でも安心。
携帯にも便利、収納袋付(180×260mm)

材質ポリエステル ブルー 質量(g)510 適応身長(cm)150〜175(男女兼用)
注意
※前カゴが無い自転車には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36795166 D-3PO 24899044 D-3POOK 自転車屋さんのポンチョ MARUTO(大久保製作所) 自転車屋さんのポンチョ MARUTO(大久保製作所) 1着 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36795166
2015-10-12
用途:
毎日の自転車通勤用。

雨のなか歩くより濡れません。ポンチョタイプのため蒸れもなく非常に使い勝手が良い。

対象商品:
37597646
2014-05-01
用途:
雨天時の自転車

子供の通学用に購入しました。カッパだと着脱が不便ということでポンチョにしました。
裏側にあるクリップを前かごに挟むことで、荷物や足下まで雨からカバーできて良い感じです。値段の割にしっかりした作りにも満足してます。
ただ、もう少しだけ幅があると、濡れ方が更に激減するように思えるので、是非改善して魅力度をアップしてほしいです。

対象商品:
37597646
2014-01-20
用途:
自転車通勤用
農・林・水産業

着用がカッパのように面倒くさくなく、すぐに脱ぎ着できて便利。足もさほど濡れないし、かなり快適に自転車に乗る事が出来ます。ただし、風の強い時は濡れるので注意が必要です。

対象商品:
36795175
2014-02-03
用途:
自転車通勤及び雨の日のお買い物
株式会社エーアンドエーマテリアル 様 (運輸・通信業)

軽くてコンパクトで使い勝手がなかなか良かった。
めくれ防止用の止め具もいいですね。
着用している服に関係なく普通のポンチョと違って着ぶくれしないしムレなくていいです。

対象商品:
36795175
2013-12-21
用途:
サイクリング時
建設業・工事業

これを着て悪天候の中自転車に乗ったら、スペイン無敵艦隊になった気分です♪

対象商品:
37597646
2013-05-17
用途:
雨の日の自転車走行

全体的には便利は便利ですが、手放しで素晴らしいという程ではなかったです。

良かった点は、これまで使っていた他社のものではすぐ熱気がこもり汗ばんでいましたが、このポンチョはとても風通しが良く涼しいくらいでした。しかも、防水性もちゃんとしてます。

ただ、私の場合、ハンドルにバックミラーが付いているので、その箇所はめくって使うことになるため、慣れるまでわりと使いづらいです。でも、使えることは使えました。

悪かった点は、フードの裏に接着剤みたいのがこびりついていたので、なんだろうと慎重に取り除いてみたら、生地が少しハゲていたのを補修した後でした。ほんの小さな部分なので我慢することにしますが、いくら安くしてもらっても、この会社の品質チェックの姿勢というのはどうなっているのかと疑問に思ってしまいました。ちなみに色はダーコイズです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
36795175
2012-07-01
用途:
自転車通勤、買い物等。

普通の雨なら走っていても、前カゴからポンチョが覆っているのでカゴの中(かごカバー有れば最高)や足元(ヒザ)は濡れませんし、何よりカッパより遥かに涼しい。
下からの飛沫、車輪によっての巻上げは下半身のカッパと長靴で防げます。
ママチャリ使用者には安くて涼しい最高の雨具カモ。良い商品ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする