ホーライ
ホーライの 大工道具
ホーライの 鉋(カンナ)
ホーライの 鉋(カンナ)本体
コーナープレ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
56
タイプ
引くカンナ
注文コード
36795281
品番
H-161
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
品名
コーナープレ引くカンナ
用途
化粧テープ、コーナーテープ、ハッポウスチロール、ベニヤ、新建材、他小さな面取り
幅(mm)
56
全長(mm)
145
高さ(mm)
40
タイプ
引くカンナ
適合替刃
L型カッター替刃