3/22より値下げ!現場を応援

コーナープレ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)53 タイプ押すカンナ 注文コード36795297 品番H-162
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998
この商品は幅・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
品名コーナープレ押すカンナ 用途化粧テープ、コーナーテープ、ハッポウスチロール、他小さな面取り 幅(mm)53 全長(mm)145 高さ(mm)40 タイプ押すカンナ 適合替刃L型カッター替刃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36795281
2021-08-18
用途:
オーデに突板の単板を貼り大きい分をカットするのに使いたい
株式会社相模屋建工 様 (建設業・工事業)

歯の角度がゆるいので突板の短パンの切り口がバラバラになって製品ならない改良のよちありだと思います

対象商品:
36795272
2014-08-29
用途:
内装工事

刃の出し方にも寄るかと思うが、いまいちきれいに切れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする