KP-120 キソパッキン 城東テクノ 36795403

KP-120 キソパッキン 城東テクノ 36795403
KP-120 キソパッキン 城東テクノ 36795403

キソパッキン

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法(mm)120×214×20
内容量1個注文コード36795403品番KP-120
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。
床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。
サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。

材質Joto複合材(JC)仕様土台/120角適合在来工法用寸法(mm)120×214×20ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59561802
2021-04-13
用途: 建築物増設工事
Technical Adviser建設業・工事業

コンクリート基礎と土台の間に使用。この種のパッキンは従来から使用していたが、他社では1箱単位の販売が多く、数個の場合は購入困難で有ったが、モノタロウで1個から購入出来、同時にそかの商品と合わせる3500円以上に成ると送料が無料になるため、今回購入して見た。商品として満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 59561802
2021-11-22
用途: ウッドデッキの基礎に
株式会社千代田技工

安価で非常にしっかりした商品です。大変気に入りました。

対象商品 : 59561802
2020-11-26
用途: ウッドデッキの基礎
鈴木

古いウッドデッキの柱の交換に使用。
3本の柱に使用し、安価でいいです

対象商品 : 59561802
2020-10-21
用途: 根太の下のスペーサー
サービス業

近隣で購入できなくなったので、注文しました。根太とコンクリートの縁切りに最適

対象商品 : 36795394
2018-11-03
用途: 木造倉庫の壁側の基礎パッキン

台座木台の乾燥も兼ねて支柱部分に設置しました。雨水抜きも完璧です。当方、増設の支柱を立てる必要が生じ、水平方向から挿入するため長手方向に2箇所切込みを入れ使用しましたが、ジャッキアップ量が少なく叩き込みで破損しました。垂直荷重に問題ないと思うのでそのまま使用しています。
定型品になっていると思うので難しいとは思いますが、中穴の裕度をもう少し狭めたものがあればと思います。なお、切込み等加工は非常に容易でした。

対象商品 : 59561802
2019-01-24
用途: ベンチ土台パッキンとして
蒼い森の工房その他業種

100mmでピッタリでした。90mm規格の基礎パッキンもあれば、いいかな。

2が参考にしています
対象商品 : 10713245
2016-06-19
用途: 建築時
建設業・工事業

使いやすく、とても満足しています。

対象商品 : 36795394
2013-11-30
用途: ウッドデッキの基礎

値段も手ごろで大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする