城東テクノ
調整板(KP-A10用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(120セット)
1箱(120セット)
1セット(2枚)
厚さ(mm)
1
1
2
3
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(120セット)
注文コード
36795586
品番
KP-S10A1
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
PP
セット内容
左右120セット
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
72×139
色
ブラック