曜日別特売
WMF-N35(AG) 防鼠付水切り(鋼板製) 城東テクノ 36795692

WMF-N35(AG) 防鼠付水切り(鋼板製) 城東テクノ 36795692
WMF-N35(AG) 防鼠付水切り(鋼板製) 城東テクノ 36795692

防鼠付水切り(鋼板製)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
アンバーグレー
出幅(mm)35
内容量1箱(10本)注文コード36795692品番WMF-N35(AG)
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。

材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35アンバーグレー墨出位置(mm)55出幅(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36795726
2016-11-17
用途: 外壁リフォ-ム工事に使用
磯部板金建設業・工事業

商品は利用するのは、大変え使いやすくてよいけれど、形、作りを考え、新築、リフォーム両方に対応できる様に、下場の通気の部分の寸法を、もう少し長めの方が使いやすい!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする