※使用例
エム・あい
ステンレス製缶スタンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
材質
ステンレス304
注文コード
36795947
品番
181-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥107,900
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
キャスター
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質
ステンレス304
仕様
ハイタイプキャスター付、SK-05 丸缶用
寸法(mm)
410(内寸:Φ305)×440
適合容器
丸缶
危険物の類別
非危険物
注意
※缶は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません