S64-212 ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用 エム・あい 36796175

※使用例

S64-212 ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用 エム・あい 36796175 S64-212 ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用 エム・あい 36796175 S64-212 ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用 エム・あい 36796175 S64-212 ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用 エム・あい 36796175

ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 材質ステンレス304 注文コード36796175 品番S64-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。
台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304 キャスターΦ50、ナイロン・ゴム、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 仕様2缶用 寸法(mm)545(490)×253(245)×102(75)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする