No.13ギリギリ3 マスキングテープホルダー18 NISAKU 36799271 No.13ギリギリ3 マスキングテープホルダー18 NISAKU 36799271 No.13ギリギリ3 マスキングテープホルダー18 NISAKU 36799271 No.13ギリギリ3 マスキングテープホルダー18 NISAKU 36799271 No.13ギリギリ3 マスキングテープホルダー18 NISAKU 36799271

マスキングテープホルダー18

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36799271 品番No.13ギリギリ3
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。

テープ幅(mm)18 基材ABS樹脂、エラストマ樹脂 仕様テープカッター付 寸法(mm)66×112×25 クリア 質量(g)70
注意
※用途以外には使用しないでください。マスキングテープをセットしたまま長期間の保管はしないでください。無理な使い方や危険を伴う使用方法は絶対行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36799271
2021-10-10
用途:
シーリング工事

垂直面のマスキングには適している。水平面だと若干テープが動くので仕上がりがシビアな現場ではやはり手のほうが良いと思う。

対象商品:
36799271
2017-07-04
用途:
ステンレス台の隙間のコーキング
卸売・小売業

テープカットの刃の部分をもっと細かい物にした方が良い

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする