SL-RS43-8R レボシフトレバー SHIMANO(シマノ) 36799621

レボシフトレバー

(58件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36799621 品番SL-RS43-8R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥847
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
適合8S 左右区別 シルバー/ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
自転車のフロントシフト交換
製造業

自転車のフロントシフトが劣化したので交換しました。問題なく使用できました。

対象商品:
76089966
2024-03-30
用途:
自転車のシフトレバーを交換しました。
製造業

簡単にシフトレバー交換出来ました。6速自転車なのに間違えて7速のシフトレバーを付けてしまいましたが、7速目が6速と同じになるだけで、不都合は無かったので良かったです(^_^;)

5人が参考にしています
対象商品:
76089966
2022-07-20
用途:
スラムグリップシフターとの交換
ぶとう建築 様 (建設業・工事業)

20年以上前のMTBに付いていたスラム製グリップシフターが久しぶりに乗ろうとしたら、グリップ共々、ベタベタべろべろで、スラムのシフター古すぎて国内販売してないし、この際シマノに替えてやろうと素人でも交換出来ました。いい品物です。しかも安い。

1人が参考にしています
対象商品:
76089984
2023-01-05
用途:
ジャイアントのクロスバイクCS3400の前側の変速機に

20年前のクロスバイクの修理に使いました
交換は一番小さいギアに入れておいて、ゴムグリップを外し、古いシフトレバーを取り外し、古いワイヤーを固定しているギア側の留めねじをゆるめてワイヤーを外す、
取り付けは付属のワイヤーに交換して元に戻す。
張るのにコツがいりますが、シフトレバー側の長さ調整ねじを一番ゆるめておいて、ギア側のワイヤー固定ねじは丁度より少し緩めで固定する。あとは乗りながらシフトレバー側で張って調整する。
最後ワイヤーを適当な長さで切るのにワイヤーカッターがあるといい。ペンチやニッパーでは切れないこともある。先端用のキャップは付属している。

あまりにきれいになったので、みすぼらしい右側のシフトも替えてくれと言われています

1人が参考にしています
対象商品:
76089966
2022-08-30
用途:
折り畳み式自転車用に購入
その他業種

2年ほど使って変速が曖昧になったので分解してみたら変速パーツが割れていたので交換用に購入。交換後は問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
36799594
2021-02-03
用途:
自転車のメンテナンス時

前のシフトレバーのカバーが壊れため交換、右から左になったが、慣れると問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
36799612
2020-10-22
用途:
自転車のシフトレバー交換
サービス業

シマノ製品ですので安心です。交換して操作が楽になりました。

対象商品:
36799594
2020-11-05
用途:
電動アシスト自転車のシフトレバーの修理
卸売・小売業

電動アシスト自転車は通常、内装3段変速のグリップシフターが右側、左側にはリモコンスイッチが付いています。カバーが割れてしまった右用のグリップシフターを交換しようと検索しているうちに左側に取り付けるこの左用のレボシフトレバーを見つけました。価格は右用のグリップシフターの半額以下でお買い得です。
リモコンスイッチを左側に移設して、左シフトチェンジ仕様の電動アシスト自転車で使用しています。
慣れれば全く問題ありません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする