曜日別特売
SG-3R40 インター3 内部一式 SHIMANO(シマノ) 36799734

SG-3R40 インター3 内部一式 SHIMANO(シマノ) 36799734
SG-3R40 インター3 内部一式 SHIMANO(シマノ) 36799734

インター3 内部一式

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36799734
品番
SG-3R40
参考基準価格(税別)¥6,551販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
適合
ローラー用
アズワン品番
64-9570-36
タイプ
ノーマル
軸長(mm)
181.8
パーツNo.
Y33S98310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36799734
2025-04-25
用途: 修理
その他業種

想像以上に交換が簡単。自信がない場合は、分解工程を動画に撮っておけば組み付け作業は絶対大丈夫だと思います。
ただし、命に関わるモノなので自己責任で!

対象商品 : 36799734
2021-09-01
用途: 自転車整備
教育・研究機関

あわせて内装変速機用のグリスも購入したのだが、すでにたっぷりの量が塗りつけてあったので必要なかった。商品サンプルでは「グリスの付いてないキレイな」本体が載っているので・・・。
しかしクレームを言いたいとわけではなく、すでにちゃんと適量でグリスアップしてあるのはやはり助かりました。

4人が参考にしています
対象商品 : 36799734
2020-08-16
用途: 電動ママチャリの内装3段交換
製造業

家内が仕事で1日20~50km乗るので、結構早いうちに摩耗し、
最新のハイグレード電動に乗り換えて、残った電動ママチャリの復活に。
当初、インター3分解して清掃、バネやらラッチやら修正し、
ベアリングも交換してダマして自分が乗ってましたが、
昇り坂の途中でギア抜け、空転。
おそらく分解したような嫌な感じ。
その日に注文して土曜着、土曜中に交換して復活しました。
伸びたワイアは太鼓の首んとこに針金巻き付けて上げ底にして延命。

スプロケットの取りつけのスナップリング付けは、
スプロケットを適正位置に置き、太い輪ゴム2本で固定し、
ゆっくりリングを嵌めれば指とマイナスドライバですぐに出来ます。
この時、インター3のラッチ4か所の駒が外れやすいので保護して輪ゴムを掛けます。

3人が参考にしています
対象商品 : 36799734
2018-04-12
用途: 電動自転車修理
株式会社たなや建築設計事務所 様

ブリジストンbikke2eに使用。問題無く交換できました。

1人が参考にしています
対象商品 : 36799734
2017-05-08
用途: 自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

乾いたグリス観が今一だがこの性能でこの値段大変満足

1人が参考にしています
対象商品 : 36799734
2017-05-08
用途: 自転車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

スプロケットの交換には若干手間取りましたが、ユニットの交換作業そのものはスムーズにいきました。

1人が参考にしています
対象商品 : 36799734
2019-04-23
用途: 自転車整備
cozycycle 様

この部品に関しては、他の人もコメントしていますが~
同じ部品の軸長違いが何種類か有ります。
無駄を省く為に、詳細なデーターか、シマノの詳細な品番も表示すべきです。
ネットでモノタロウさんに問い合わせしても、返信は三日間後の電話催促後で、[わからないので、シマノに直接聞いて下さい]では~
何十万点と扱うモノタロウさんですから仕方が無いと思いますが、[分からない]なら返信は次の日に欲しかった。
品物はシマノ純正ですから全く問題有りません。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。サービス向上のための参考にさせていただきます。

対象商品 : 36799725
2016-01-28
用途: 通勤用自転車

意外と簡単に交換することがで出来ました。自転車の廃棄を考えてましたが、当分乗れそうです。この製品に、満足してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする