ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの 鉄/鋼
ノーブランドの 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全337種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36801468
品番
-
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
幅(mm)
19
長さ(mm)
301〜400
厚さ(mm)
16
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。