DP-2MP DP-2マスタープレート BXカネシン 36803487

DP-2MP DP-2マスタープレート BXカネシン 36803487
DP-2MP DP-2マスタープレート BXカネシン 36803487

DP-2マスタープレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード36803487品番DP-2MP
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。
ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。
ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。
上下の方向に関係なく使用できます。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
軽量なので現場作業が容易です。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)10本仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号建材試験センター06C0625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36803487
2019-10-03
用途: 柱頭柱脚の固定
建設業・工事業

施工が簡単で助かりました。また購入したいと思います。

対象商品 : 36803487
2018-11-07
用途: 補強
建設業・工事業

長さもあり、しっかりしていて、とても良いです。後は価格がもう少し安ければもっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする