HL-2N ホームレバー戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804065 HL-2N ホームレバー戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804065 HL-2N ホームレバー戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804065

ホームレバー戸襖錠

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36804065 品番HL-2N
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm)24〜35 用途和室用 セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)65 種類レバーハンドル 仕上ニッケル 機能戸襖錠

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804083
2016-05-01
用途:
リホームのため交換
高麗川不動産株式会社 様

GATEとの記入のある製品との入れ替えに使用しました。穴の位置は同じで使い易かった。但しねじが短かったので入れ替えように、長いものもいれて欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36804065
2014-12-20
用途:
ドアの開閉

取っ手の裏面や端の仕上げが鋭角ですので、気をつけないと怪我すると思います。
当方はダイヤモンドシャープナーで研磨して問題なく使用しております。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする