JL-20-1M-TBR Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 36804336 JL-20-1M-TBR Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 36804336 JL-20-1M-TBR Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 36804336 JL-20-1M-TBR Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 36804336

Jレバー 丸座空錠

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36804336 品番 JL-20-1M-TBR
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 ブラウン 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29〜45

商品説明動画

この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
作業
卸売・小売業

シンプルで使用感も良く、コスパがいいと思います。
満足です。

対象商品:
36804311
2023-05-21
用途:
自宅廊下のドアノブ交換
その他業種

廊下ドアのラッチが壊れてしまっていたのを騙し騙し使っていたのですが、流石に不便で交換しました。古いマンションで元々使用していたドアノブと同じタイプがなく、一番シンプルで安価なものにしましたが全く問題ないです。快適に使えています。

対象商品:
36804327
2023-06-22
用途:
ドアレバー交換

現在使用中のレバーが壊れたので安かったので購入してみたのですが問題なく使用しています。

対象商品:
36804311
2022-09-09
用途:
リビングドアに取り付け
有限会社千鳥台 巧房 様 (製造業)

※取り付けも簡単で、良かったです。レバーも、スムーズに動きました。

対象商品:
36804336
2021-10-31
用途:
ドアはレバー式が楽
自動車・二輪車・自転車関連業

取手が丸いタイプだったので手荷物があるときに不便だったのでレバー式に交換をしました。 ドア切口の木が5mmほど四角棒にあたったので削りました。 多少の誤差は固体差がありますが、元々が加工ドアなので予測値でした。 服などが引っかからない場所なら レバー式が良いです。

対象商品:
36804311
2022-02-02
用途:
自社使用
卸売・小売業

質感形状も良く、コスパの良い商品です。
握りドアノブからの交換もスムーズでした

2021-10-05
用途:
リフォームのため
建設業・工事業

急ぎで必要であったので迅速な出荷で助かりました。色も質感も良いです。

2020-07-23
用途:
リビングドアのノブ付け替え時
建設業・工事業

不慣れでも丁寧な取説のおかげで付け替えることができました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする