JL-20-1K-TBR Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研) 36804424

 

JL-20-1K-TBR Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研) 36804424
JL-20-1K-TBR Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研) 36804424
JL-20-1K-TBR Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研) 36804424

Jレバー 小判座空錠

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1セット注文コード36804424品番JL-20-1K-TBR
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50ブラウン種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 建築作業
坂猛建設有限会社

まだ使用していませんが製品は知っているので問題ないと思います。

対象商品 : 36804415
2023-02-02
用途: 自宅の洗面所ドアレバーの取替用
建設業・工事業

シンプルなデザインで、仕上がりに満足しております。

対象商品 : 36804424
2021-01-19
用途: 交換
その他業種

以前の物と比較したらレバーの位置が2ミリ程違ったが、跡が目立たなく取り付けできた。

対象商品 : 36804406
2017-09-28
用途: レバーハンドル交換
不動産業

旧ネジ穴を隠す為、小判座を選びました。数あるレバーハンドルの中でも交換作業は簡単な方かと思います。

対象商品 : 36804406
2016-05-06
用途: 店舗トイレの入口ドア
株式会社 滝澤建設

レバーでドアを開ける際に、上でも下でもいずれも動いて開けられるので、便利です。レバーの動きも軽いです。

対象商品 : 36804415
2019-02-16
用途: 既存の物が古くなったので取り換え。
株式会社NBCサービス建設業・工事業

値段相応品だと思います、特に良いわけでもさりとて悪い訳でも無い感じです。

対象商品 : 36804415
2016-03-09
用途: 交換作業

もう少し製品選別資料があるとよいと思う

対象商品 : 36804406
2016-05-06
用途: 熊本地震でノブが2個破損。復旧に近くで品物が手に入らずネットで注文。
その他業種

安くて作業も簡単でした。助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする