JL-20-3K-TSG Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研) 36804442 JL-20-3K-TSG Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研) 36804442 JL-20-3K-TSG Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研) 36804442

Jレバー 小判座内締錠

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36804442 品番 JL-20-3K-TSG
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 サテンゴールド 種類レバーハンドル 記号(座)3K ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座内締錠 対応戸厚(mm)29〜45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804442
2018-06-07
用途:
自宅のトイレドアのレバーの取り替え
建設業・工事業

取扱説明書が丁寧で、交換作業も問題なく行うことができました。

対象商品:
36804442
2014-09-30
用途:
トイレのドアノブ交換

旧タイプのドアノブとメーカーが違うので、寸法測定を時間をかけて行いました。ねじ穴など、多少の追加作業が発生しましたが、予定通りの施工ができました。製品自体ならびに取扱説明書記載内容には満足しています。

対象商品:
36804442
2015-11-25
用途:
ドアノブの交換
大石工業 様

バネが固すぎる

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする