JL-20-4K-TN Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804467 JL-20-4K-TN Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804467 JL-20-4K-TN Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804467

Jレバー 小判座表示錠

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36804467 品番 JL-20-4K-TN
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 用途トイレ用(ツマミカギ) セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 ニッケル 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29〜45

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804467
2020-07-23
用途:
トイレのドアノブの付け替え時
建設業・工事業

使いやすいデザインなので選びました。分かりやすい取説のおかげでスムーズに作業できました

対象商品:
36804467
2018-09-30
用途:
トイレのレバー交換

ドアノブの穴が元々一つしかなかったので、カギを通すための穴を上に一つ空ける必要がありました。型紙がついていたので、所定の位置にきちんと空けることができました。レバーの左右を入れる作業も容易にできました。トイレの雰囲気が変わって非常に良かったと思います。

対象商品:
36804467
2017-04-09
用途:
トイレドアの交換用
サービス業

元々が握り玉ドアノブだったが、鍵の動きなどが不安定になっていたためついでにレバー式に交換。デザインもシンプルで質感も良好。加工図も入っていて解りやすかった。元々はバックセット60mmだったが、このシリーズに60mmの組み合わせがないので、新たにバックセットのみ追加購入するか、ドアに加工が必要です(今回は加工しました)。
非常に使いやすくなりました。

対象商品:
36804476
2016-08-15
用途:
賃貸物件の補修部品
不動産業

10年以上前に取り付けた部品なので適合するか心配でしたがOKでした。
助かりました。

対象商品:
36804476
2016-03-06
用途:
交換部品
カギのシノハラ宗像 様

特に問題なし。
しいてあげるなら、図面を添付して頂けるとありがたい。

対象商品:
36804476
2015-08-02
用途:
トイレ
その他業種

質感も良く取り付けも簡単で良かったです。

対象商品:
36804467
2017-04-27
用途:
トイレのノブ
TwoBee 様

今まで使っていたメーカーが解らなかったのですが、モノタロウで偶然見つけて、ねじや穴の位置を図ってみるとほぼ同じで 加工せず取り付けができました。

対象商品:
36804476
2014-11-22
用途:
リフォーム

初めてドアノブをレバーに取り替えようとまとめて買ったけど、バックセットの寸法を確認しなかったので、現場で使えなくて大損してしまった。60mmが必要だけど、これは50mmだから、皆様気をつけてくださいね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする