曜日別特売
- おすきにネット 日本マタイ 36806147

 

- おすきにネット 日本マタイ 36806147
- おすきにネット 日本マタイ 36806147
- おすきにネット 日本マタイ 36806147
- おすきにネット 日本マタイ 36806147
- おすきにネット 日本マタイ 36806147

おすきにネット

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)3
幅(m)2
ブラウン
内容量1個注文コード36806147品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網

用途
菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
幅(m)2長さ(m)3ブラウン材質ポリエチレン目合い(mm)25角目規格有結節25m/m角目網マス目寸法(mm角)25引張強度(N)600RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋外ではネットが風で飛ばされないように、完全に固定してください。
※人命救助や落下物防護用にはご使用になれません。
※ゴルフの練習用ネットとしてご使用の場合、ネットを2枚重ねにしてご使用ください。
正面には的を取り付けてください。
ネットが破損した場合、直ちに使用を中止し、新しいネットと交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36806104
2021-07-05
用途: ゴミ収納に使用
その他業種

カット面の一面のみ、ほころび防止処理してあり、3面は未処理であった。

対象商品 : 36806147
2021-06-04
用途: 棚の荷物の崩れ防止
教育・研究機関

予想した以上に丈夫で、棚の間口の大きさに切って使えるので重宝。

対象商品 : 36806113
2021-03-12
用途: 多目的に
サービス業

まだ使用方法は決めていないが作る野菜によって目が細かいのでカラスや野鳥の防止とかに使用したりするかもしれません、時と場合に使い分けするつもりです。

対象商品 : 36806113
2020-11-02
用途: 飼料庫の鳥よけ
農・林・水産業

壁一面に貼りました。できれば参考画像にネットの際を載せてくれると嬉しいです。次の造作を考えやすいですね。再度モノタロウさんに配達をお願いすることとなってしまいます。

対象商品 : 36806113
2021-02-26
用途: ゴルフの練習ネット
その他業種

期待していた以上に、丈夫なものが入手できました。コストパフォーマンス抜群です。

対象商品 : 36806095
2020-02-13
用途: ガーデニング
サービス業

鳥からハーブや野菜を守るために上からかけています。今のところ問題なく育っています。

1が参考にしています
対象商品 : 36806122
2020-05-19
用途: 猪避けに使ってます。
小山農園農・林・水産業

しっかりしたネットなので今のところ問題なく使っています

対象商品 : 36806113
2019-08-22
用途: 動物よけ
その他業種

ポリエチレン製で丈夫なネットなのですが
もともと周囲に補強ロープが入っていない商品のようです。
吊るして使用する場合はそのままだと糸に直接テンションが
掛かってしまうので周囲にロープを通してから設置すると
長持ちするかと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする