自転車部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 36807976
2020-06-04
用途: 愛用自転車のハンドルのレベルアップにと!
サービス業
運転姿勢が前傾になる、製品オリジナルのフラットハンドルを嫌い、アップ系のハンドルに交換。運転姿勢が楽になり視界も広くなり優雅にゆったりと
自転車に乗る事が可能になりました。ステンレス製で成分は不詳なので耐錆
度はわかりませんが今のところ錆もなく快適に使用出来ています。
対象商品 : 36807976
2020-04-17
用途: 自転車ハンドル交換にて購入
卸売・小売業
形状としては一般的なママチャリに使用されているものです。スポーツタイプの自転車に付けてみましたが特に違和感ないです。ちょっとレトロ?な感じかな。こんなに安いならもっと早く変えればよかったです。メッキの具合も特に安っぽい、という感じではありません。錆びたら又変えればいいかな?
対象商品 : 36807976
2018-08-01
用途: 自転車ハンドル
その他業種
ハンドル操作がしずらい自転車を購入。騙し騙し乗っておりましたが、こちらのタイプに交換。旧品は黒塗装で、交換すると合わないかなと考えておりましたが、意外とデザイン的にも落ち着いた感じになり、安心しております。
対象商品 : 36807976
2018-03-26
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業
オールラウンド型だと腰に負担がかかると要望がありこの商品に交換です。
一般的なママチャリのハンドルバーです。問題ありません。強いていえば、
重量が少し重いことぐらい。交換前はアルミ製で245gkでしたが、この商品は
ステンレス製なので520g前後ありました。アルミ製があれば良いですね。
対象商品 : 36807976
2018-07-03
用途: 交換用
卸売・小売業
イメージしていた形状とかなり違いました・・・
もっと色々な角度からの画像を掲載した方が良いと思います。
MonotaROからの回答
画像の掲載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
対象商品 : 36807976
2017-09-08
用途: 子供の自転車ハンドルが錆びてしまったので、ステンレスハンドルへの交換です
自動車・二輪車・自転車関連業
交換して約半年ですが錆びることなくステンレスの光沢は健在です。
子供も大変喜んでいます。
対象商品 : 36807976
2017-07-20
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業
ハンドルが錆びていたので交換しました。ステンレスは錆びにくいとのことなので期待してます。輝きはそれほどないが落ち着いてていいと思いました。