No.420 HASPSハスプ MasterLOCK 36808231

No.420 HASPSハスプ MasterLOCK 36808231 No.420 HASPSハスプ MasterLOCK 36808231

HASPSハスプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36808231 品番No.420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

各ロックアウトポイントで複数の作業員によりロックアウト。
修理や調整中、装置を操作不能状態に固定。
最後の従業員のパドロックがハスプから外されるまで、オンにできません。

穴数6 寸法(mm)約43×約129 直径(Φmm)(内側切抜き部分)約27 質量(g)100 穴径(Φmm)10 仕様最大6のパドロックを保管 材質はさみ/スチール、ハンドル/ビニールコーティグ(赤)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36808256
2013-04-18
用途:
電気設備のシーケンス変更など、

これは大変お勧めです。
耐久性はこれからなのですが、

届いたときに少し意外に大きいですが、これが意外によい。
非常停止釦にも使用できるのは良い意味で誤算がありました。

かなり意外な製品です。

>継続購入を希望されますか
僕しか使用しないので、また購入することがあるかもしれないです。

対象商品:
36808222
2013-04-18
用途:
完全な電源遮断の時に、

これは大型でちょうど良い大きさです。
耐久性はこれからですが、
こんなにお値打ちだとは思いもよりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする