御社で2個目のスタンド購入です。価格よりも安定感を優先して今回のスタンドに買い換えです。
交換後、格段の安定感で安心につながりました。
新聞を積んでると、ノーマルのスタンドだと不安定で倒れたりしたのでL形スタンドを取り付けました。驚くほど安定する様になりました。配達時間も少し短縮しました。大変満足してます。ありがとうございました。
勝手にロックする機能も悪くはないのですが、深夜に配達するせいもあってロックの音が少し気になります。もう少し静かにロックが掛かれば最高だと思います。
とにかく購入して良かったです。
取り付けも難しくなくできました。
スタンドを立てた時の安定感も良いし自動でロックするのも便利です。
取り付けも簡単にできて、取り付け後もかなりの安定感で非常に満足しております。
価格も手ごろで満足しております
20年程使っていると、スタンドは結構すり減るもので、今回2回目の交換です。以前使用していたものより頑丈です。
数あるスタンドの中でも一番丈夫なのでは。てこ利用で軽く自転車が持ち上がって楽です。欠点はこれ自体が重たいこと。