曜日別特売
1570 1570 CRESTA21 エコ長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 36811643

1570 1570 CRESTA21 エコ長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 36811643
1570 1570 CRESTA21 エコ長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 36811643
1570 1570 CRESTA21 エコ長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 36811643
1570 1570 CRESTA21 エコ長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 36811643

1570 CRESTA21 エコ長袖ブルゾン(秋冬用)

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ディープネイビー
サイズ6L
内容量1着注文コード36811643品番1570
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。

色
ディープネイビー
サイズ
6L
仕様
リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材、男女兼用、左胸ペン差し付、携帯電話収納ポケット付、左袖ペン差し付き、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1550・1570CRESTA21エコシリーズ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
135
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10
肩幅(cm)
59.5
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
71
機能
帯電防止素材
生地
エコ裏綿
色番
19
グリーン購入法
適合
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
3103167
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 会社の制服として

とにかくデザインが良い。一目で気に入りました。ポケットなどの使い勝手もグッド!

2024-11-06
用途: 常駐業務・集金作業他
サービス業

素材・仕様ポケット等は、よく出来ています。
費用対効果で考えると、金額は高めかと。
サイズ感はかなりのメンバーが小さめと回答しています。
下に着こむ場合は、1~2サイズUPお勧めします。

対象商品 : 36811442
2022-10-18
用途: 配送作業の方が着用します
株式会社大石 様

秋冬用?薄いですね。柔らかい生地なので、動きやすいと思います。
まだ10月なので、どれほど真冬我慢できるかわかりませんが
中にヒートなんちゃら着込んで、常に動いていればメタボにもならないかも?

1人が参考にしています
対象商品 : 36811582
2020-06-13
用途: 高圧電気設備の保守・点検
その他業種

しっかりした作りで、縫製も丁寧です。長く使えそうな気がしています。

対象商品 : 36811494
2019-12-06
用途: 看板取り付け作業
ノセ工芸 様

色は、シルバーグレーですけど、質感も良かった、M寸ですけど、手首までは、丁度良いけど
丈がちょっと短いです。今度はL寸かな、冬は着込むので窮屈な気もします。製品色申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品 : 36811607
2020-01-27
用途: 農作業

2枚目です。1枚目が良かったので購入した。
次はズボンかな。

対象商品 : 36811415
2016-11-24
用途: ネットワーク・電話通信配線作業の時
卸売・小売業

素材が軽くて着心地が良い、但し、生地がナイロン系なので、冬場の静電気が心配

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする