曜日別特売
JL-65L JL-65シリーズ ジェットヘルメット TNK工業(SPEEDPIT) 36816385

JL-65L JL-65シリーズ ジェットヘルメット TNK工業(SPEEDPIT) 36816385
JL-65L JL-65シリーズ ジェットヘルメット TNK工業(SPEEDPIT) 36816385

JL-65シリーズ ジェットヘルメット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36816385品番JL-65L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

2010新SG規格全排気量対応。
内装脱着式

サイズレディースフリー(57~58cm)ガンメタデザインシングルカラー規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36816455
2021-09-04
用途: 二輪乗車用
サービス業

なかなかにオシャレでいい感じです。が、帽体にわりとがっつり深めの傷が…。傷の入ってる部分の塗料がよじれているので乾燥不十分な製造時に付いたのではないかと思います。使用用途が用途なのでとんでもない破損でなければ気にしませんが、人によっては気になるかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 36816376
2011-10-15
用途: バイク乗車時に使用

シンプルな所謂スモールジェットのシルエットですが全然スモールではありません。フリーサイズである事を差し引いてもアウターとその内側の緩衝材が大きく、小柄な人が着用すれば頭でっかちで滑稽な姿になれます。自分では使わず、タンデム時の貸し出し用としてストックするには手頃で良いかもしれません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 36816543
2013-06-21
用途: バイク

このヘルメットは、頭でっかちに見えます。
もう少しかっこいいのんがいいですね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする